VERNON DEVICES
Tap Burr Bit, #3-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, 1/4-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M18-3 Size, Fl Type, Din 376
Tap Burr Bit, M18-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M14-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M8-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M6-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M10-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M14-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M20-2 Size, Fl Type
Cham Bit, #29 Size, 82 Degree
Cham Bit, 5/32 Inch Size, 82 Degree
Cham Bit, 7/16 Inch Size, 82 Degree
Carbide Counter Bit, #100S Size, 90 Degree
Counter Bit, HSS, #150T Size, 82 Degree
Counter Bit, HSS, #200T Size, 120 Degree
Carbide Counter Bit, #200T Size, 60 Degree
Tap Burr Bit, #2-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, 9/16-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, #5-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, #8-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M10-3 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M12-2 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M14-2 Size, Fl Type, Din 376
Tap Burr Bit, M6-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M3-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M4-2 Size, Fl Type
Pipe Tap Burr Bit, 1/4-5 Inch Size, Fl Type
Pipe Tap Burr Bit, 1/2-4 Inch Size, Fl Type
Carbide Counter Bit, #150T Size, 90 Degree
Giới thiệu về thiết bị Vernon
Vernon Devices sản xuất các công cụ cắt, mũi khoan chất lượng cao và các công cụ tiết kiệm vận hành như Burr-Bit & Cham-Bit cho các ứng dụng cắt, khoan và tarô kim loại. Thương hiệu này có trụ sở chính tại New Rochelle, New York, Hoa Kỳ và danh mục của nó bao gồm các mũi khoan cắt kim loại như Burr-Bits, Cham-Bits, Spot-Bits, Sink-Bits, Grit-Bits & Wheel-Bits và điểm dừng mũi khoan. Vernon Devices' Burr-Bits phù hợp để gõ và gỡ lỗi một lỗ trên bề mặt kim loại trong một thao tác đơn lẻ. Các thiết bị này hoạt động sau khi kết thúc quy trình tarô ren thông thường trên lỗ. Lò xo của chúng tạo áp lực cắt lên các điểm mũi khoan để cắt ren trên bề mặt kim loại. Các Burr-Bits này bắt đầu mài lỗ ren trong khi vòi đang rút ra để làm sạch khoang lỗ.
Khách hàng đang tìm kiếm các công cụ cắt và mũi khoan của thương hiệu này có thể tìm kiểu máy, mặt hàng hoặc số tham chiếu chéo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng tìm nguồn thay thế trực tiếp cho nhiều sản phẩm cũ và đã ngừng sản xuất, không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu để đặt hàng.
Tìm hiểu thêm
- Bảo vệ đầu
- Dây và phụ kiện dây
- van
- Van nổi và phụ kiện
- bột trét
- Tệp tay và Rasps
- Máy quấn căng
- Cơ sở và giá đỡ của người nắm giữ chỉ số
- Móc cuộn
- Dây đeo ống
- DESTACO Kẹp hành động dòng thẳng 630
- LABELMASTER Nhãn ngọn lửa GHS, ngọn lửa
- CLEVELAND Bộ vòi và khuôn, hệ mét, thép cacbon cao
- SUPER-STRUT Hộp đựng mối nối hai mạch điện
- DAYTON Người hâm mộ
- GUARDAIR lót trống
- VESTIL Tấm tiết kiệm nhôm dòng E
- TEADIT NA1076 Vòng đệm cắt toàn mặt được nén bằng sợi Aramid, chất kết dính cao su tổng hợp
- DESTACO Công tắc chân không
- THK Đường ray hướng dẫn tuyến tính