PROTEKTIVE PAK
Film Static Shield, 1000 Series, 1.22 x 914m Roll
Magsnap 360 Wristband, Dual, Metal, Medium
Bag, Conductive, 405 x 455mm Size, Pack Of 100
Wristband, Adjustable Elastic, Cam-Lock, 10mm
Earth Bonding Point, Euro Plug, 3 x 10mm Stud, German
Earth Bonding Point, Europe, 2 x 4mm Sockets, 1 x 10mm Stud
Label, Susceptibility, English, 38 x 76mm Size, Roll Of 1000
Tape, Wescorp, Masking, High Temperature, 12 x 54.8m Size
Tape, Wescorp, Clear, ESD, 48 x 65.8m, 76.2mm Core
Circular Conductive Connector Cover, 1000/Case
Bottle, Durastatic, 180ml, HDPE, Acetone Printed Orange
Conductive Connector Cover, D-Sub, 1000/Case
Trigger Spray Bottle, 240ml, Durastatic, Yellow
Circuit Board Shipper With Foam, 102 x 102 x 54mm Size
Open Reel/Dip Tube Bin Box, 610 x 51 x 229mm Size
Inplant Handler, 184 x 184 x 19 mm Cell Size
Inplant Handler, Adjustable, 75 Cell, 102 x 95 x 25mm Size
Mat, Statfree, Z2, 3-Layer, 3.2 x 0.9 x 1.8m, Grey
Cutter, Heavy Duty Standard Flush, Standard
Wristband, Sapphire, Jewel, Elastic Adjustable, 10mm
Cord Coiled, Blue, 2.4m, 10mm/10mm Size, 2 Meg Ohm Resistor
Wristband, Jewel, Metal, Large, Dual, 4mm
Cutter, Medium Taper Relief Flush, Long
Mat, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2m, Conductive, Black
Overhead Air Ionizer, With Power Source, No Plug
Static Dissipative Facemask, Large/ XL, White
Wrist Strap, Adjustable metal, 1.8m Cord
Verification Tester, For Continuous Monitors
Desoldering Braid, Lead Free, 2.54 x 7.62m
Giới thiệu về Protektive Pak
Được thành lập vào năm 1989, Protektive Pak, một thương hiệu con của DESCO, sản xuất các giải pháp đóng gói ESD cho các ngành sản xuất và xử lý vật liệu. Có trụ sở chính tại Chino, California, Hoa Kỳ, danh mục phong phú của thương hiệu này bao gồm các sản phẩm ép nhiệt, hộp đựng Velostat, túi ESD, băng dính, v.v. Các thùng chứa có thể thu gọn của Protektive Pak Plastek được làm bằng vật liệu polypropylene ép đùn chịu lực cao để xử lý các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt. Chúng có khả năng chống hóa chất & độ ẩm, đồng thời không mất đi các đặc tính che chắn và phân rã điện tích tĩnh theo thời gian. Những thùng chứa này có thiết kế liền khối với khung dây thép để tăng thêm độ bền.
Khách hàng đang tìm kiếm túi hoặc hộp chứa ESD của thương hiệu có thể tìm kiếm mẫu mã, mặt hàng hoặc số tham chiếu chéo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng tìm nguồn thay thế trực tiếp cho nhiều sản phẩm cũ và đã ngừng sản xuất mà không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu để đặt hàng.
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện máy công cụ
- Kiểm tra van và ngăn chặn dòng chảy ngược
- Tủ khóa lưu trữ
- Giám sát quá trình
- Xe văn phòng và xe y tế
- ổ cắm
- Dụng cụ mài
- Kẹp tai
- Cáp xây dựng
- Điều khiển tự động hóa tòa nhà
- EXTECH Đầu dò nhiệt độ dây hạt
- ARO Bộ điều chỉnh khí nén, Núm tiêu chuẩn
- JJ KELLER Biểu đồ chấm
- HAKKO Mẹo hàn, đục
- Arrow Pneumatics Bộ lọc hấp phụ Sê-ri F6, Lưu lượng trung bình
- MILLER ELECTRIC Điện cực vonfram
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc bánh răng giun mặt bích đầu vào 180TC, khớp nối 3 mảnh
- MCR SAFETY Găng tay da làm việc với lòng bàn tay DuPont Kevlar Fiber Plaited Liner
- APPLETON ELECTRIC Đèn pha
- ELECTROLUX PROFESSIONAL Ngăn kéo