MAGSWITCH
Dual Hand Lifter, 375 lbs Max. Breakaway
Magnetic Wheel, 528 lbs Max. Breakaway
Mini Mukti Angle, 90 lbs Max. Breakaway
90 Degree Angle, 400 lbs Max. Breakaway
90 Degree Angle, 600 lbs Max. Breakaway
Dual Hand Lifter, 430 lbs Max. Breakaway
Magnetic Press, 1024 lbs Max. Breakaway
Lifting Magnet, 1000 lbs Max. Breakaway
Sheet Handler, 1470 lbs Max. Breakaway
Mini Multi Angle, 295 lbs Max. Breakaway
Giới thiệu về Magswitch
Danh mục mở rộng của Magswitch bao gồm giắc cắm chùm, kẹp nối đất, móc tiện ích, bộ mở rộng thang máy, bộ nâng tay cố định và các phụ kiện. của thương hiệu Giắc cắm chùm 81001245 thích hợp để nâng, đỡ và điều chỉnh dầm trong các ứng dụng xây dựng và công nghiệp. Nó có cấu trúc nhôm cho độ cứng kết cấu và khả năng chống ăn mòn. Kích dầm này có khả năng chịu tải 1.5 tấn. Magswitch Móc tiện ích 8100012 có khả năng chịu tải làm việc cắt là 9 kg và dấu chân cực từ là 40 mm.
Tìm hiểu thêm
- Thùng chứa và chuyển dụng cụ
- Bộ lọc không khí
- Súng nhiệt và phụ kiện
- Đèn cầm tay và đèn di động
- Đồ dùng phòng thí nghiệm
- Công cụ căn chỉnh
- Lưu trữ thiết bị hô hấp
- Covers
- Phụ kiện điều khiển tự động hóa tòa nhà
- Mũ dự phòng tròn
- KABA ILCO Khóa
- HUBBELL Cân bằng công cụ, Dòng BH
- WESTWARD Bit nguồn, Hexhead
- APPROVED VENDOR Que, 4140 2 1/2 inch
- BUSSMANN Cầu chì TIA Series Class G
- ANVIL Tấm trượt H-Pad
- WRIGHT TOOL Ổ cắm Penta 1 điểm màu đen 2/5 inch
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E24, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XDTS
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E24, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XTNS
- JUSTRITE Tủ an toàn treo tường dòng Sure-Grip EX