Đàn Banjo V125bl | Van Bi Poly, Tải Đáy 3 Chiều, Kích Thước 1-1/4 Inch | 3dtf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO V125BL Van Bi Poly, Tải Đáy 3 Chiều, Kích Thước 1-1/4 Inch | AC8TUB 3DTF5

BANJO FITTINGS Van bi Poly V125BL, Tải đáy 3 chiều, Kích thước 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8TUB phần: V125BLTham chiếu chéo: 3DTF5
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
€91.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngpolypropylene
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa100 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE / FKM
Chất liệu ghếPTFE
Kích thước máy1 1 / 4 "
Vật liệu gốcpolypropylene
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Kích thước van1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép
Way3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO V075BL Van bi, 3 chiều, 3/4 inch Fpt, Poly tải đáy | AC8TTZ 3DTF3 V075BLTee3 / 4 "3 / 4 "€78.04
Van bi BANJO FITTINGS V100BL, Tải đáy, 1 inch, 3 chiều, Polypropylen | AC8TUA 3DTF4 V100BLTee1"1"€78.67
PHỤ KIỆN BANJO V150BL Fpt Van bi Poly tải đáy 3 chiều, Kích thước 1-1/2 Inch | AC8TUC 3DTF6 V150BLTee1.5 "1 1 / 2 "€100.34
PHỤ KIỆN BANJO V200BL Fpt Van bi đa tải đáy 3 chiều, kích thước 2 inch | AC8TUD 3DTF7 V200BLLever2"2"€150.78
PHỤ KIỆN BANJO MV20354B Van tải đáy đa dạng được gia công cơ khí, kích thước 2 inch | BW8ZCZ MV20354B---€39.56
PHỤ KIỆN BANJO MV100BL Van bi đa dạng, tải đáy, 1 inch, 3 chiều | BW9HAG MV100BLTee-1"€112.73
PHỤ KIỆN BANJO MV200BL Van Manifold, Tải Đáy 3 Chiều, Kích Thước 2 Inch | BW9HUC MV200BLTee-2"€128.70

Khám phá sản phẩm