Zurn Qppm9h15c-2 | Pex Manifold Mnps lắp sẵn 26-3/8 L | 10a636 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold Mnps 26-3/8 L | AA2ARU 10A636

ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold lắp sẵn Mnps 26-3 / 8 L

Trong kho
Khoản mục: AA2ARU phần: QPPM9H15C-2Tham chiếu chéo: 10A636

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€515.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐa tạp PEX
Vật liệu cơ thểCR Polyme
Kiểu kết nốiMNPS
Kích thước đầu vào1"
Max. Sức ép100 psi
Kích thước lỗ lắp0.25 "
Số lượng cửa vào3
Số lượng cửa hàng(9) Nóng, (15) Lạnh
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Chiều cao tổng thể2 63 / 64 "
Chiều dài tổng thể26.375 "
Chiều rộng tổng thể10 15 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)77.98
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểVật liệu cơ thểKiểu kết nốiChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểNhiệt độ. Phạm viKích thước đầu vàoMax. Sức épGiá cả
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2CÁNH TAY 10A630 QPM43-31.187 "CR PolymePEX4.125 "59 / 64 "33 độ đến 200 độ F3 / 4 "80 psi€22.88
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR PolymePEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 độ đến 200 độ F3 / 4 "80 psi€36.41
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR PolymePEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 độ đến 200 độ F3 / 4 "80 psi€58.46
ZURN QPPM9H15C Pex Manifold Mnps 26-3/8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR PolymeMNPS26.375 "5.875 "33 độ đến 200 độ F1"100 psi€289.17
ZURN QPPM12H18C Pex Manifold Lắp Sẵn 31-29/32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR PolymeMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 độ đến 200 độ F1"100 psi€316.80
ZURN QPPM15H21C Pex Manifold Lắp Sẵn 37-7/16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR PolymeMNPS37.437 "5.875 "33 độ đến 200 độ F1"100 psi€436.51
ZURN QPPM12H18C-2 Pex Manifold Lắp Sẵn 31-29/32 L | AA2ARV 10A637 QPPM12H18C-22 63 / 64 "CR PolymeMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 độ đến 200 độ F1"100 psi€644.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold lắp sẵn Mnps 26-3 / 8 L
€515.38 /đơn vị