Watts D3803004ss | Đồng hồ đo lưu lượng, 4 nhánh | 10a285 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo lưu lượng kế WATTS D3803004SS, 4 nhánh | AA2AJW 10A285

WATTS Đồng hồ đo lưu lượng D3803004SS Manifold, 4 nhánh

Trong kho
Khoản mục: AA2AJW phần: D3803004SSTham chiếu chéo: 10A285
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
€771.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế Manifold
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiMBSP
Kích thước đầu vào1"
Max. Sức ép87 psi
Mfr. LoạtD38SS
Kích thước lỗ lắp0.25 "
Số chi nhánh4
Số lượng cửa vào1
Số lượng cửa hàng4
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmMở
Chiều cao tổng thể11.5 "
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều rộng tổng thể2"
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 167 độ F
UPC840213159351

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS8481809050
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố chi nhánhSố lượng cửa hàngChiều dài tổng thểGiá cả
Đồng hồ đo lưu lượng kế WATTS D3803002SS, 2 nhánh | AA2AJU 10A283 D3803002SS228"€524.06
Đồng hồ đo lưu lượng WATTS D3803003SS, 3 nhánh | AA2AJV 10A284 D3803003SS3310 "€641.84

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đồng hồ đo lưu lượng D3803004SS Manifold, 4 nhánh
€771.53 /đơn vị