Watts 1024rb-080806 | Kết nối nhanh Giảm Tee, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 10.3 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1024RB-080806 Kết nối nhanh Giảm Tee, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ7KNU 0666119

WATTS 1024RB-080806 Tee giảm kết nối nhanh, đầu vào 1/2 inch, áp suất 10.3 bar

Trong kho
Khoản mục: BQ7KNU phần: 1024RB-080806Tham chiếu chéo: 0666119

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€59.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Kết thúcpolypropylene
Vật liệu đầu vàopolypropylene
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Mfr. Loạt1024RB
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Vật liệu đầu rapolypropylene
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Chi tiết sản phẩm:

Tê giảm kết nối nhanh, đầu vào 1/2 inch, áp suất 10.3 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS 1024RB-060604 Kết nối nhanh Giảm Tee, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar | BR9FNT 0666118 1024RB-0606043 / 8 "3 / 8 "€45.44

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1024RB-080806 Tee giảm kết nối nhanh, đầu vào 1/2 inch, áp suất 10.3 bar
€59.45 /đơn vị