Watts Dbf-03-131-3g-m2 3 | Van bướm Lug trong nước, 387 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
Van bướm Lug nội địa 03 WATTS DBF-131-3-2G-M3, 387 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 3 inch | CC9WAP 0526024

WATTS DBF-03-131-3G-M2 3 Van bướm vấu nội địa, 387 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 3 inch

Mục: CC9WAP Model: DBF-03-131-3G-M2 3Tham chiếu chéo: 0526024
€3,359.52 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Loại điều khiểnNgười vận hành bánh răng
Cv302 gpm
Chất liệu đĩaThép không gỉ
Mô-men xoắn vận hành khô387 inch.-Lbs.
Kết nối đầu vàoTháng Bảy
Kích thước đầu vào3"
Loại đầu vàoTháng Bảy
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.302 độ. F
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtDBF-03
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raTháng Bảy
Kích thước ổ cắm3"
Loại ổ cắmTháng Bảy
Chất liệu ghếViton
Vật liệu trục316 thép không gỉ
Thiết kế vanTháng Bảy
Mô-men xoắn vận hành ướt250 inch.-Lbs.

Chi tiết sản phẩm:

Van bướm Lug trong nước, 387 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 3 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếVật liệu cơ thểLoại điều khiểnVật liệu trụcMô-men xoắn vận hành ướtChất liệu đĩaMô-men xoắn vận hành khôKích thước đầu vàoGiá cả
Van bướm Lug nội địa 03 WATTS DBF-121-1-2G-M8, 2919 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 8 inch | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMSắt dễ uốnNgười vận hành bánh răng416 thép không gỉ1697 inch.-Lbs.Đồng nhôm2919 inch.-Lbs.8"€2,121.29
RFQ
Van bướm Lug nội địa 03 WATTS DBF-121-2-2G-M8, 2919 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 8 inch | BY6TYC 0525225 DBF-03-121-2G-M2 8Buna nSắt dễ uốnNgười vận hành bánh răng416 thép không gỉ1697 inch.-Lbs.Đồng nhôm2919 inch.-Lbs.8"€2,121.29
RFQ
Van bướm Lug nội địa 03 WATTS DBF-131-2-2G-M8, 2919 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 8 inch | BY6TYD 0525227 DBF-03-131-2G-M2 8Buna nSắt dễ uốnNgười vận hành bánh răng316 thép không gỉ1697 inch.-Lbs.Thép không gỉ2919 inch.-Lbs.8"€2,439.97
RFQ
Van bướm Lug nội địa 03 WATTS DBF-131-1-2G-M8, 2919 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 8 inch | BY6TYE 0525226 DBF-03-131-1G-M2 8EPDMSắt dễ uốnNgười vận hành bánh răng316 thép không gỉ1697 inch.-Lbs.Thép không gỉ2919 inch.-Lbs.8"€2,439.97
RFQ
WATTS DBF-03-111-15-M2 10 Van bướm Lug nội địa, 4857 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 10 inch | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMSắt dễ uốnTay cầm đòn bẩy416 thép không gỉ2500 inch.-Lbs.Sắt dễ uốn4857 inch.-Lbs.10 "€2,522.42
RFQ
WATTS DBF-03-131-15-M2 10 Van bướm Lug nội địa, 4857 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 10 inch | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMSắt dễ uốnTay cầm đòn bẩy316 thép không gỉ2500 inch.-Lbs.Thép không gỉ4857 inch.-Lbs.10 "€4,030.15
RFQ
WATTS DBF-03-121-25-M2 10 Van bướm Lug nội địa, 4857 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 10 inch | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Buna nSắt dễ uốnTay cầm đòn bẩy416 thép không gỉ2500 inch.-Lbs.Đồng nhôm4857 inch.-Lbs.10 "€3,072.55
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS DBF-03-131-3G-M2 3 Van bướm vấu nội địa, 387 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 3 inch
€3,359.52 /đơn vị