Watts 909rpda-lf-gpm 6 | Cụm đầu báo giảm áp, Khớp nối cơ khí, Kích thước 6 inch, Gang | Raptor Supplies Việt Nam
WATTS 909RPDA-LF-GPM 6 Bộ đầu báo áp suất giảm, Khớp nối cơ khí, Kích thước 6 inch, Gang | BZ6NFA 0387216

WATTS 909RPDA-LF-GPM 6 Cụm đầu báo áp suất giảm, Mối nối cơ khí, Kích thước 6 inch, Gang

khoản mục: BZ6NFA phần: 909RPDA-LF-GPM 6Tham chiếu chéo: 0387216
€16,274.12 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm báo chí. Khu hội
Kết thúc cơ thểSơn epoxy
Vật liệu cơ thểGang thep
Phong cách cơ thểNội tuyến
Van bypass3 / 4 "
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Kích thước đầu vào6"
Loại đầu vàoCơ khí khớp
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực công việc12.1 Bar
Loại đồng hồGPM
Mfr. Loạt909RPDA
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm6"
Loại ổ cắmCơ khí khớp
Chất liệu ghếGói Đồng
LọcKhông
KiểuVan để phụ kiện
Loại vanKhông có van ngắt

Chi tiết sản phẩm:

Cụm đầu báo áp suất giảm, Khớp nối cơ học, Kích thước 6 inch, Gang

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmKiểuLoại vanGiá cả
Bộ đầu báo áp suất giảm WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2, Khớp cơ khí, Kích thước 2 1/2 inch, Gang | BY9YTH 0389334 D909RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "140 độ F12.1 Bar33 độ F2-1 / 2 "Van để phụ kiệnVan cổng ngoài thân và cổng€11,865.99
RFQ
Bộ đầu báo áp suất giảm WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3, Khớp nối cơ khí, Kích thước 3 inch, Gang | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 độ F12.1 Bar33 độ F3"Van để phụ kiệnVan cổng ngoài thân và cổng€13,496.66
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 Bộ phận đầu báo áp suất giảm, Khớp cơ khí, Kích thước 2 1/2 inch, Gang | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "140 độ F12.1 Bar33 độ F2-1 / 2 "Van để phụ kiệnVan cổng ngoài thân và cổng€11,865.99
RFQ
Bộ đầu báo giảm áp WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3, Khớp nối cơ khí, Kích thước 3 inch, Gang | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 độ F12.1 Bar33 độ F3"Van để phụ kiệnVan cổng ngoài thân và cổng€13,496.66
RFQ
Bộ đầu báo giảm áp WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4, Khớp nối cơ khí, Kích thước 4 inch, Gang | BY9YTM 0389338 909RPDA-D0SY-CFM 44"140 độ F12.1 Bar33 độ F4"kitVan cổng ngoài thân và cổng€15,765.10
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 Bộ đầu báo áp suất giảm, Khớp nối cơ khí, Kích thước 4 inch, Gang | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 độ F12.1 Bar33 độ F4"kitVan cổng ngoài thân và cổng€16,869.03
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 Bộ đầu báo áp suất giảm, Khớp nối cơ khí, Kích thước 6 inch, Gang | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 độ F12.1 Bar33 độ F6"kitVan cổng ngoài thân và cổng€22,913.21
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 909RPDA-LF-GPM 6 Cụm đầu báo áp suất giảm, Mối nối cơ khí, Kích thước 6 inch, Gang
€16,274.12 /đơn vị