DORMONT Đầu nối khí 30C-3146-48, Đường kính bên trong 1/2 inch, Kích thước 1/2 inch x 3/4 inch, Chiều dài 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối khí |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Sơn phủ | Lớp phủ màu vàng lá chắn an toàn |
Bên trong Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài | 48 " |
Bên ngoài Dia. | 5 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
30C-4141-72 | 72 " | €52.92 | RFQ
| |
30C-4142-72 | 72 " | €52.92 | RFQ
| |
30C-4145-24 | 24 " | €49.31 | RFQ
| |
30C-3135-48 | 48 " | €61.11 | RFQ
| |
30C-3232-72B | - | €153.26 | RFQ
| |
30C-3145-36 | 36 " | €52.71 | RFQ
| |
30C-3146-36 | 36 " | €69.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.