Watts 77s-m1-100 2 | Bộ lọc Y, Đầu vào 2 inch, Kích thước màn hình 100 lưới, Áp suất 400 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
WATTS 77S-M1-100 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, Kích thước màn hình 100 lưới, Áp suất 400 Psi | BZ3ZVC 0220331

WATTS 77S-M1-100 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, Kích thước màn hình 100 lưới, Áp suất 400 Psi

Trong kho
Khoản mục: BZ3ZVC phần: 77S-M1-100 2Tham chiếu chéo: 0220331

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€286.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Vật liệu cơ thểGang thep
Mẫu cơ thểWye
Phong cách cơ thểWye
Chất liệu ngoàiGang thep
Loại bìaKhai thác bằng phích cắm đóng
Vật liệu đệmGarlock
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào2"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Mfr. Loạt77S
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Vật liệu cắmGang thep
Loại nắp đậyKhai thác bằng phích cắm đóng
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Kích thước màn hình100 LƯỚI
LọcWye
WOG (PSI)400 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5.81

Chi tiết sản phẩm:

Bộ lọc Y, Đầu vào 2 inch, Kích thước màn hình 100 lưới, Áp suất 400 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChất liệu ngoàiVật liệu đệmKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmLoại nắp đậyKích thước màn hìnhGiá cả
WATTS 77S-M1-20 Bộ lọc 1 Y, Đầu vào 1 inch, 208 độ. C, Áp suất 400 Psi | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1Gang thepGang thepPTFE1"3 / 4 "Khai thác không có phích cắm đóngLưới 20€78.96
Bộ lọc WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y, Đầu vào 1 1/4 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4Gang thepGang thepGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóngLưới 20€101.47
Bộ lọc WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y, Đầu vào 1 1/2 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2Gang thepGang thepGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóngLưới 20€122.26
WATTS 77S-M1-20 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2Gang thepGang thepGarlock2"3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóngLưới 20€189.36
Bộ lọc WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y, Đầu vào 2 1/2 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2Gang thepGang thepGarlock2 1 / 2 "1"Khai thác bằng phích cắm đóngLưới 20€417.75
RFQ
WATTS 77S-M1-3/64 Bộ lọc 3 Y, Đầu vào 3 inch, Kích thước màn hình 3/64, Áp suất 400 Psi | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3Gang thepGang thepGarlock3"1 1 / 2 "Khai thác bằng phích cắm đóng3 / 64 "€585.88
RFQ
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Bộ lọc Wye, Kích thước 1 1/2 inch, Kích thước màn hình 100 lưới, Đồng | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2Gói ĐồngGói ĐồngEPDM1 1 / 2 "1"Khai thác không có phích cắm đóng100 LƯỚI€304.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 77S-M1-100 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, Kích thước màn hình 100 lưới, Áp suất 400 Psi
€286.15 /đơn vị