Watts 53l-175 1/2 | Van giảm áp, kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 175 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp WATTS 53L-175 1/2, Kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 175 Psi | BP3WRA 0190575

WATTS 53L-175 Van giảm áp 1/2, Kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, 175 Psi giảm áp suất

Trong kho
Khoản mục: BP3WRA phần: 53L-175 1/2Tham chiếu chéo: 0190575

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€117.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Mfr. Loạt53L
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 175 psi
Giảm áp lực175 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, 175 Psi giảm áp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp 53/175 WATTS 1L-FP-2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất giảm 175 Psi | BP3KGC 0190893 53L-FP-175 1/2131 psi175 psi€114.26
Van giảm áp WATTS 53L-075 1/2, đầu vào 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 75 Psi | BP3WQT 0189747 53L-075 1/2-75 psi€117.10
Van giảm áp WATTS 53L-100 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP3WQX 0190001 53L-100 1/275 PSI100 psi€117.10
Van giảm áp WATTS 53L-Z2-030 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 30 Psi | BP3WQY 0189749 53L-Z2-030 1/2-30 psi€117.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 53L-175 Van giảm áp 1/2, Kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, 175 Psi giảm áp suất
€117.10 /đơn vị