WATTS 757N-NRS 6 Cụm van kiểm tra kép, Van cổng gốc không tăng, kích thước 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Phong cách cơ thể | Mẫu chữ N |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 6" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 757 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 6" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng không tăng |
Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ | Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kết nối đầu vào | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Kiểu | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757N-DOSY 6 | 33 độ. F | Lắp ráp van kiểm tra kép | Khớp nối | Khớp nối | 6" | Khớp nối | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €11,783.12 | RFQ
|
757N-DOSY 4 | 33 độ. F | Lắp ráp van kiểm tra kép | Khớp có rãnh | Khớp nối | 4" | Khớp nối | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €7,366.13 | RFQ
|
757N-DOSY 2 1/2 | 33 độ. F | Lắp ráp van kiểm tra kép | Khớp nối | Khớp nối | 2-1 / 2 " | Khớp nối | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €5,565.27 | RFQ
|
757N-DNRS 4 | 33 độ. F | Lắp ráp van kiểm tra kép | Khớp nối | Khớp nối | 4" | Khớp nối | kit | Van cổng không tăng | €13,912.44 | RFQ
|
757N-DNRS 3 | 33 độ. F | Lắp ráp van kiểm tra kép | Khớp nối | Khớp nối | 3" | Khớp nối | kit | Van cổng không tăng | €11,136.49 | RFQ
|
757N-BFG 4 | 33 độ. F | Lắp ráp van kiểm tra kép | Khớp có rãnh | Khớp có rãnh | 4" | Khớp có rãnh | kit | Van bướm vận hành bằng bánh răng | €6,867.44 | RFQ
|
757N-BFG 6 | 33 độ. F | Lắp ráp van kiểm tra kép | Khớp nối | Khớp nối | 6" | Khớp nối | kit | Van bướm vận hành bằng bánh răng | €10,785.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.