Walter H8015828-12-1.0-54 | Máy nghiền cacbua rắn cuối đường kính 0.47mm Cắt trung tâm | 32pw65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER H8015828-12-1.0-54 Máy nghiền cacbua rắn cuối đường kính 0.47mm Cắt trung tâm | AG3AGV 32PW65

WALTER CÔNG CỤ H8015828-12-1.0-54 Máy nghiền cacbua rắn cuối đường kính 0.47mm Cắt trung tâm

Trong kho
Khoản mục: AG3AGV phần: H8015828-12-1.0-54Tham chiếu chéo: 32PW65
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
€274.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc6.00mm
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcTAX tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt0.47mm
Vật chấtCacbua
Phay Dia.0.47mm
Cổ Dia.0.47mm
Chiều dài cổ3.94mm
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.94mm
Chân Địa.0.47mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.11
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.11
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cổBán kính gócLoại cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Loại thứ nguyênKết thúcGiá cả
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/2 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/2 inch Chiều dài 3 inch | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Phi trung tâm63"1 / 2 "Inch phân sốTAX tráng€109.49
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/4 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/4 inch 6 sáo | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Phi trung tâm62.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€47.53
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/8 inch 4 sáo | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Phi trung tâm42.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€83.46
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-3/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 3/16 inch 5 sáo | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Phi trung tâm52.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€86.60
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-3/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 3/8 inch 6 sáo | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Phi trung tâm63"3 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€80.71
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-5/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 5/16 inch 6 sáo | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Phi trung tâm63"3 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€76.31
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-5/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 5/8 inch 6 sáo | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Phi trung tâm63.5 "5 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€179.47

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER CÔNG CỤ H8015828-12-1.0-54 Máy nghiền cacbua rắn cuối đường kính 0.47mm Cắt trung tâm
€274.91 /đơn vị