VON DUPRIN 8875EO-US26D LHR Thiết bị thoát thanh ngang hạng nặng Cấp 1
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ngang |
Giao cửa | Tay trái |
Chiều cao cửa | 84 " |
Chiều rộng cửa | 48 " |
Kết thúc | Satin Chrome |
Lửa đánh giá | Lửa đánh giá |
Phù hợp với chiều rộng cứng | 4.75 " |
Đối với độ dày cửa | 1-3/4" to 2-1/4" |
Lớp | 1 |
HIỆU QUẢ | Heavy Duty |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.67 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giao cửa | Lửa đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
8875EO-US26D RHR | Tay Phải | Không cháy được xếp hạng | €2,836.26 | ||
88EO-US26D | Không cầm tay | Lửa đánh giá | €2,083.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.