Vestil Mpg-t | Lề đường bảo vệ mô-đun, phần chữ T | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lề đường bảo vệ mô-đun VESTIL MPG-T, phần chữ T | AG7WFE

VESTIL Lề đường bảo vệ mô-đun MPG-T, phần chữ T

Trong kho
Khoản mục: AG7WFE phần: MPG-T

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€74.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBãi đậu xe
Loại tệp đính kèmBolt On
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.)0.5 "
MàuMàu vàng
Chiều cao5"
Chiều dài12 "
Vật chấtnhựa
Đơn vị đo lườngMỖI
Số lỗ bu lông1
Chiều cao tổng thể5"
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều rộng tổng thể6"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-mpg-t.pdf
Phong cáchPhần chữ T
UPC691215090063
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909995
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lỗ bu lôngChiều dài tổng thểPhong cáchGiá cả
Lề đường bảo vệ mô-đun VESTIL MPG-C, Phần trung tâm | AG7WFB MPG-C221.25 "Phần trung tâm€97.17
Lề đường bảo vệ mô-đun VESTIL MPG-E, Phần cuối | AG7WFC MPG-E221.25 "Phần cuối€91.52
Lề đường bảo vệ mô-đun VESTIL MPG-L, tiết diện chữ L | AG7WFD MPG-L18.75 "Phần chữ L€71.40

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Lề đường bảo vệ mô-đun MPG-T, phần chữ T
€74.34 /đơn vị