Tsubaki Bl644cl | Đầu Nối Clevis - Lá Pk5 | 1yky4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KQB 1YKY4

TSUBAKI BL644CL Đầu nối Clevis - Gói 5 lá

Trong kho
Khoản mục: AB4KQB phần: BL644CLTham chiếu chéo: 1YKY4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€64.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Clevis
Kích thước chuỗi ANSIBL644
Lỗ Dia.0.313 "
Bên trong Pin Dia.0.312 "
Viền4 x 4
Chiều dài0.75 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Bên ngoài Pin Dia.0.312 "
Chiều rộng tổng thể1.173 "
Độ dài ghim1.041 "
Độ dày tấm liên kết pin0.125 "
Loại pinTán thành
Pitch0.75 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.713 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo28,500 Lb.
KiểuXích lá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7315190000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tấm liên kết pinKích thước chuỗi ANSILỗ Dia.PitchChiều cao tấm liên kết con lănĐộ bền kéoBên trong Pin Dia.Chiều dàiGiá cả
TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 Lb.0.234 "0.625 "€32.63
TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 Lb.0.234 "0.625 "€34.91
TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 Lb.0.312 "0.75 "€67.66
TSUBAKI BL844CL Lá kết nối Clevis | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 Lb.0.375 "1"€12.46
Lá đầu nối Clevis TSUBAKI BL846CL | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 Lb.0.375 "1"€26.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI BL644CL Đầu nối Clevis - Gói 5 lá
€64.88 /đơn vị