Telemecanique Sensors Xcste7313 | 10d258 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSTE7313 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSTE7313 2nc 6a @ 300v

Trong kho
Khoản mục: AF6FRX phần: XCSTE7313Tham chiếu chéo: 10D258

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€517.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC6A @ 300V
Chiều dài thiết bị truyền độngPhụ thuộc chính
Vật liệu cơ thểnhựa
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NC
Đánh giá liên hệ DC3A @ 24V
Độ sâu3.68 "
Chiều cao1.3 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Lực lượng điều hành3.4 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Phong cáchKhóa kích hoạt, Khóa điện từ
UPC785901825135
Chiều rộng4.33 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp Solenoid (24VAC / DC)
  • Tính năng đặc biệt: Bịt kín nước, kín bụi và chống ăn mòn (Trong nhà / ngoài trời)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐăng ký thông tinĐánh giá liên hệ DCĐộ sâuChiều caoLực lượng điều hànhChiều rộngGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSE7313 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zamak1KHÔNG, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb3.86 "€1,009.94
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSE7333 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Zamak1KHÔNG, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb3.86 "€1,347.18
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSTE7333 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333nhựa2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€571.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSTE7313 2nc 6a @ 300v
€517.86 /đơn vị