Telemecanique Sensors Xcse7333 | 10d246 | Công tắc khóa liên động an toàn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSE7333 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSE7333 1no 2nc 6a@300v

Trong kho
Khoản mục: AF6FRJ phần: XCSE7333Tham chiếu chéo: 10D246
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
€1,347.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC6A @ 300V
Chiều dài thiết bị truyền độngPhụ thuộc chính
Vật liệu cơ thểZamak
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin1KHÔNG, 2NC
Đánh giá liên hệ DC3A @ 300V
Độ sâu5.75 "
Vật liệu đầuZamak
Chiều cao1.73 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Lực lượng điều hành4.5 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Phong cáchKhóa kích hoạt, Khóa điện từ
UPC785901719809
Chiều rộng3.86 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bịt kín nước, Bụi kín và Chống ăn mòn (Trong nhà / Ngoài trời), Đèn LED màu cam - Đèn LED màu xanh lá cây

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐăng ký thông tinĐánh giá liên hệ DCĐộ sâuChiều caoLực lượng điều hànhChiều rộngGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSE7313 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zamak1KHÔNG, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb3.86 "€1,009.94
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSTE7313 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313nhựa2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€517.86
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSTE7333 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333nhựa2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€571.48

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSE7333 1no 2nc 6a@300v
€1,347.18 /đơn vị