Telemecanique Sensors Xckp2118m12 | 5wjg3 | Công tắc giới hạn nhỏ gọn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKP2118M12 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn 1no / 1nc | AG7DYX 5WJG3

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2118M12 Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn 1no/1nc

Trong kho
Khoản mục: AG7DYX phần: XCKP2118M12Tham chiếu chéo: 5WJG3
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
€147.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhỏ gọn
Chiều dài thiết bị truyền động1.3 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps3
Vật liệu cánh tayKim loại
Vật liệu cơ thểnhựa
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Độ sâu1.18 "
Kết nối điệnĐầu nối 12 chân M4
Chiều cao2.56 "
Đánh giá IP67
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 12, 13
Lực lượng điều hành0.9 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănNhựa nhiệt dẻo
Chiều rộng con lăn0.22 "
Du lịch90 Degrees
UPC785901931171
Xếp hạng điện áp240AC / 250DC
Chiều rộng1.22 "
Đầu vào dâyĐầu nối M12, 4 chân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối điệnChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngChiều caoĐánh giá IPPhong tràoNEMA Đánh giáLực lượng điều hànhGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKP2102N12 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Thiết bị đầu cuối vít0.8 "Áo sơ mi2.56 "67Ngang1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€148.13
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKP2106N12 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Thiết bị đầu cuối vít5.19 "Áo sơ mi2.56 "67Mọi hướng1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.- lb.€150.96
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKP2110N12 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Thiết bị đầu cuối vít0.39 "Áo sơ mi2.56 "67Theo chiều dọc1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb€114.37
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKP2121N12 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Thiết bị đầu cuối vít0.8 "Áo sơ mi2.56 "67Ngang, một chiều1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€167.48
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKP2127N12 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Thiết bị đầu cuối vít0.87 "Áo sơ mi2.56 "67Dọc, một chiều1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€135.98
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKP2145N12 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Thiết bị đầu cuối vít1.3 "thành 3.29"Bên2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.- lb.€162.19
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKT2102N12 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Thiết bị đầu cuối vít0.8 "Áo sơ mi2"67Ngang1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€165.06

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2118M12 Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn 1no/1nc
€147.74 /đơn vị