TB WOODS Ống lót SFL218 QD, Sắt dẻo, Kích thước SFL, Đường kính lỗ 2.125 inch, Rãnh tiêu chuẩn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót có thể tháo rời nhanh chóng |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 2 3 / 4 " |
Đường kính lỗ khoan. | 2-1 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 2 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Bushing | Không mặt bích |
Loại ống lót | Không mặt bích |
Kích thước khớp nối | SFL |
Thứ nguyên B | 3 1 / 8 " |
Kích thước F | 2.13 " |
phần cứng | Dòng inch |
Kích thước khóa | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Bàn phím | Tiêu chuẩn |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Kiểu lắp | Thông thường |
Loại sản phẩm | Ống lót QD |
Kích thước máy | SFL |
Mô-men xoắn | 11000 lb.-in. |
Phạm vi mô-men xoắn | 11000 lb-in |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 1.1 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính vòng tròn bu lông. | Kích thước Bolt | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Kích thước F | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.