TB WOODS P348M50TL Nhông đai TL đồng bộ Plus, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 50 mm, Đường kính bước 3.409 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 50mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót khóa côn |
Bushing | 1610 |
Thứ nguyên E | 0" |
Kích thước L | 1" |
Thứ nguyên M | 1.38 " |
Đối mặt | 2.38 " |
Chiều dài trung tâm | 1" |
Quán tính WR | 0.02 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 2 3 / 4 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Tối đa RPM | 11380 RPM |
Số răng | 34 |
Bên ngoài Dia. | 3.36 " |
Pitch | 180-036 |
Đường kính quảng cáo. | 3.409 " |
Loại sản phẩm | TL Plus đồng bộ |
RPM cao | 11,380 rpm |
Trọng lượng máy | 1.9 lbs. |
Mô hình | Bên trong Dia. | Chiều rộng vành đai | Thứ nguyên E | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Bên ngoài Dia. | Pitch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20mm | 0.13 " | Sắt dễ uốn | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | €288.56 | RFQ
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30mm | 0.13 " | Sắt dễ uốn | 12930 RPM | 30 | 2.95 " | 180-036 | €293.48 | RFQ
|
P408M30TL | 3.19 " | 30mm | 0" | Sắt dễ uốn | 9650 RPM | 40 | 3.96 " | 180-036 | €352.46 | RFQ
|
P808M30TL | - | 30mm | 0" | Gang thep | 3140 RPM | 80 | 7.97 " | 180-036 | €671.66 | RFQ
|
P328M30TL | 2.38 " | 30mm | 0.13 " | Sắt dễ uốn | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | €303.26 | RFQ
|
P568M50TL | 4.63 " | 50mm | 0" | Gang thep | 4500 rpm | 56 | 5.56 " | 180-036 | €552.80 | RFQ
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40mm | 0" | Gang thep | 3290 RPM | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | €646.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.