TB WOODS Khớp nối GP483 GP Form Flex, Kích thước 483, 830000 lbs.-in. Mô-men xoắn, 2200 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 483 |
Thứ nguyên A | 19.44 " |
Kích thước F | 8 1 / 2 " |
Kích thước G | 1.39 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.13 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1317 hp |
Quán tính tại D Min. | 33653 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 234 ", 8.25" |
Tối đa RPM | 2200 rpm |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 1660000 lb.-in. |
Loại sản phẩm | GP |
Mômen định mức | 830000 lb.-in. |
Kích thước trung tâm tiêu chuẩn | 12.56 " |
Mô hình | Quán tính tại D Min. | Căn chỉnh góc | Kích thước khớp nối | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa Bore O / S | Tối đa RPM | Kích thước trung tâm O / S | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP311 | 66.7 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 311 | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 5400 RPM | 4.3 " | - | RFQ
|
GP321 | 123.01 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 4900 RPM | 4.57 " | - | RFQ
|
GP332 | 242.39 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 332 | 0.5 độ. / gói đĩa | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 4400 RPM | 4.95 " | - | RFQ
|
GP346 | 429.27 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 346 | - | 107 ", 117", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 4100 RPM | 5.95 " | - | RFQ
|
GP380 | 792.67 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 380 | - | 105 ", 118", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 3800 RPM | 6.3 " | - | RFQ
|
GP412 | 1607.6 lbs.-sq. ft. | 0.33 độ. | 412 | 0.33 độ. / gói đĩa | 120 ", 135", 4 1/2 " | 4 3 / 4 " | 3500 RPM | 7.2 " | - | RFQ
|
GP419 | 3660 lbs.-sq. ft. | 0.33 độ. | 419 | - | 130 ", 150", 4 1/2 " | 5 1 / 2 " | 3000 RPM | 8.07 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.