Tb Woods 2bk2378 | Fhpboredtosize Vành đai chữ V, Gang, Đai loại 5l, Đường kính trung tâm 1.875 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 2BK2378 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 5L Type Belt, 1.875 inch Hub Dia. | BA3MEE

TB WOODS 2BK2378 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, Gang, Đai loại 5L, Đường kính trục 1.875 inch.

Trong kho
Khoản mục: BA3MEE phần: 2BK2378

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€96.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Loại đai5L
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Đường kính lỗ khoan theo kích thước.7 / 8 "
đường kính chuẩn2.1 "
Thứ nguyên E0.47 "
Kích thước L2.03 "
Đối mặt1 3 / 4 "
Đường kính trung tâm.1 7 / 8 "
Phép chiếu qua Hub (In.)-0.47 "
Quán tính WR0.01 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.1.95 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM10210 RPM
Số rãnh2
Bên ngoài Dia.2.45 "
Chiều dài tổng thể2.21875 "
Đường kính quảng cáo.2.51 "
RPM cao10210 rpm
Trọng lượng máy1.5 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.đường kính chuẩnThứ nguyên EĐối mặtPhù hợp với trục Dia.Đường kính trung tâm.Giá cả
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Hub Dia 2.5 inch. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Cánh tay10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Hub Dia 2.5 inch. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Cánh tay10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 2BK2378 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, Gang, Đai loại 5L, Đường kính trục 1.875 inch.
€96.31 /đơn vị