STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Tủ làm việc Maple Top H37 W84 D36
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ làm việc |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Chiều cao ghế dài tổng thể (In.) | 37 |
Chiều sâu của kệ | 33-1 / 2 " |
Chiều rộng kệ | 80 " |
Chất liệu hàng đầu | 1-3 / 4 "cây phong |
Chiều rộng hàng đầu | 84 " |
Kiểu | Cửa gấp hai lần |
Trọng lượng tàu (kg) | 351.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.36 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Số lượng ngăn kéo | Chiều rộng kệ | Chất liệu hàng đầu | Chiều rộng hàng đầu | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-361-MT-BFD | Tủ làm việc | - | 44 " | 1-3 / 4 "cây phong | 48 " | Cửa gấp hai lần | €4,930.96 | |
63-361-MT-BFD | Tủ làm việc | - | 68 " | 1-3 / 4 "cây phong | 72 " | Cửa gấp hai lần | €6,871.44 | RFQ
|
43-361-MT | Tủ làm việc | - | - | 1-3 / 4 "cây phong | 48 " | 12 Đo thép | €4,593.75 | |
53-361-MT | Tủ làm việc | - | - | 1-3 / 4 "cây phong | 60 " | 12 Đo thép | €5,235.86 | |
63-361-MT | Tủ làm việc | - | - | 1-3 / 4 "cây phong | 72 " | 12 Đo thép | €5,821.44 | RFQ
|
73-361-MT | Tủ làm việc | - | - | 1-3 / 4 "cây phong | 84 " | 12 Đo thép | €6,604.91 | RFQ
|
83-361-MT | Tủ làm việc | - | - | 1-3 / 4 "cây phong | 96 " | 12 Đo thép | €7,251.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.