STRONG HOLD Tủ lưu trữ 66-DS-248, Kích thước 78 x 72 inch, 12 Gauge
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Màu xám đen |
Loại cửa | Kép |
Kết thúc | Men sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 8 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Sức chứa kệ | 1950 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 380.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-DS-246 | Men | 6 | 66 " | 36 " | 950 lb | €3,380.82 | |
36-DS-248 | Men | 8 | 78 " | 36 " | 950 lb | €3,642.42 | |
45-DS-246 | Men | 6 | 66 " | 48 " | 1275 lb | €4,173.88 | |
55-DS-246 | Men | 6 | 66 " | 60 " | 1600 lb | €4,647.85 | |
65-DS-246 | Men | 6 | 66 " | 72 " | 1950 lb | €4,617.18 | RFQ
|
46-DS-248 | Men sơn tĩnh điện | 8 | 78 " | 48 " | 1275 lb | €4,077.89 | RFQ
|
56-DS-248 | Men sơn tĩnh điện | 8 | 78 " | 60 " | 1600 lb | €4,590.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.