STRONG HOLD Tủ Bảo Quản 56-WP-244 Chiều Rộng 12 Khổ 60 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Màu xám đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Men |
Đánh giá | 12 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Sức chứa kệ | 1650 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 348.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 202.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.