STRONG HOLD Tủ lưu trữ 56-RUD-244 12 thước đo Chiều rộng 78 inch H 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Màu xám đen |
Kích thước ID đầu ra ống xả | 1" |
Loại cửa | Cuộn lên |
Kết thúc | Men |
Đánh giá | 12 |
GPM | 32 |
Vật liệu vỏ | 316L thép không gỉ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Kích thước đầu vào | 1.6 " |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Tối đa GPM cho dầu | 7 |
Tối đa GPM cho nước | 35 |
Tối đa Cái đầu | 36 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 175 độ F |
Max. Sức ép | 16 psi |
Tối đa Độ nhớt | CƠ THỂ |
Đồng hồ đo | Không |
Vỏ động cơ | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo |
Loại động cơ | AC / DC đa năng |
Số lượng kệ | 4 |
Kích thước ổ cắm | 1 "Barb |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Giai đoạn | 1 |
Sức chứa kệ | 1650 lb |
Chiều dài ống hút | 39 " |
Kích thước OD đầu ra ống hút | 1-1 / 2 " |
Loại ống hút | Ly tâm |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
điện áp | 220 VAC |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ 316L, PTFE, Buna |
Trọng lượng tàu (kg) | 307.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng cửa | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-RUD-244 | 4 | 36 " | 1900 lb | €7,858.10 | RFQ
| |
46-RUD-244 | 1 | 48 " | 1200 lb | €8,455.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.