STRONG HOLD Tủ lưu trữ Janitorial 46-BC-244, hàn, 12 thước đo
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ Janitorial |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Màu xám đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Men |
Đánh giá | 12 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 1375 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Phong cách | Kết hợp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 267.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | hợp ngữ | Màu tủ | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46-BC-244-XANH | Lắp ráp | Xanh liên bang | 72 " | 48 " | 1375 lb | €4,220.07 | RFQ
|
36-BC-244 | Hàn | Màu xám đen | 78 " | 36 " | 1025 lb | €3,428.08 | RFQ
|
56-BC-244 | Hàn | Màu xám đen | 78 " | 60 " | 1750 lb | €5,015.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.