STRONG HOLD Bộ giá đỡ 36-CSU-184 72inh 36inw 18ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Men |
Đánh giá | 12 |
Chiều cao | 72 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Điều chỉnh giá | 2 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 1350 lb |
Kiểu kệ | Đóng |
Loại kệ | Tự do |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 142.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Điều chỉnh giá | Sức chứa kệ | Kiểu kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | Tăng 1-1 / 2 " | 1350 lb | Đóng | 40 " | €6,130.94 | ||
4.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | Tăng 1-1 / 2 " | 850 lb | Đóng | 52 " | €7,799.87 | ||
1848-72 | 18 " | 72 " | 5 | Tăng 1-1 / 2 " | 1200 lb | Mở | 48 " | €1,873.91 | ||
2448-72 | 24 " | 72 " | 5 | Tăng 1-1 / 2 " | 1600 lb | Mở | 48 " | €2,111.80 | ||
2460-72 | 24 " | 72 " | 5 | Tăng 1-1 / 2 " | 2000 lb | Mở | 60 " | €2,910.04 | ||
35-CSU-183 | 18 " | 60 " | 3 | 2 "Số gia tăng | 1350 lb | Đóng | 36 " | €2,185.93 | ||
35-CSU-243 | 24 " | 60 " | 3 | 2 "Số gia tăng | 1900 lb | Đóng | 36 " | €2,481.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.