STRONG HOLD Tủ 36-BBS-243 Thùng H 78 W 36 3 Kệ 110 Thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Thùng mỗi tủ | 20 |
Thùng mỗi cửa | 80/64 |
Loại tủ | Thùng rác |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men |
Đánh giá | 12 ga. |
Loại khóa | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng tủ kệ | 3 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 164 |
Trọng lượng tàu (kg) | 267.17 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều cao | Chiều rộng tổng thể | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-BS-244 | màu xám | Men | 12 ga. | - | 36 " | 144 | €3,678.16 | RFQ
| |
46-BS-244 | màu xám | Men | 12 ga. | - | 48 " | 144 | €4,451.36 | RFQ
| |
36-BB-240 | màu xám | Men | 12 ga. | - | 36 " | 176 | €4,646.25 | ||
46-BB-240 | màu xám | Men | 12 ga. | - | 48 " | 184 | €6,155.48 | RFQ
| |
46-BBS-243 | màu xám | Men | 12 ga. | - | 48 " | 164 | €5,937.11 | ||
46-BSCW-241-3WLR | màu xám | Men | 12 ga. | - | 48 " | 165 | €5,487.09 | RFQ
| |
46-BB-240/1 | tối Grey | Men nướng | 12 | 78 " | - | - | €3,056.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.