STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Thùng / ngăn kéo Tủ lắp ráp 110 thùng Ss
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Thùng mỗi tủ | 16 |
Thùng mỗi cửa | 94 |
Loại tủ | Thùng và Tủ ngăn kéo |
Khả năng ngăn kéo | 400 lb |
Đánh giá | 12 ga. |
Loại khóa | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp |
Vật chất | Thép không gỉ hàn |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 110 |
Tổng số ngăn kéo | 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 335.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
36-BBS-241-4DB | Thép hàn | 111 | €6,060.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.