STRONG HOLD 16-18-1TSL Tủ khóa tủ quần áo được lắp ráp 1 bậc 3 điểm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men |
Loại xử lý | Thép |
Legacy | Bao gồm |
Loại khóa | Ổ khóa |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (1) Mở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép cán nóng |
Độ sâu khai trương | 18 " |
Chiều cao mở | 66.75 " |
Chiều rộng mở | 10 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 14 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 97.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tầng | Cấu hình tủ khóa | Loại cửa tủ khóa | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-24-2TPL | Hai | (2) Rộng, (4) Khe hở | Rắn | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 50 " | €5,445.34 | RFQ
| |
66-24-2TPL | Hai | (3) Rộng, (6) Khe hở | Rắn | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 74 " | €7,194.98 | RFQ
| |
36-18-1TSL | Một | (3) Rộng, (3) Khe hở | Bịt miệng | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 38 " | €3,607.63 | ||
46-18-1TSL | Một | (4) Rộng, (4) Khe hở | Bịt miệng | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 50 " | €5,801.92 | ||
66-18-1TSL | Một | (6) Rộng, (6) Khe hở | Bịt miệng | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 74 " | €8,809.13 | ||
86-18-1TSL | Một | (8) Rộng, (8) Khe hở | Bịt miệng | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 98 " | €11,658.41 | ||
36-18-2TSL | Hai | (3) Rộng, (6) Khe hở | Bịt miệng | 18 " | 32 " | 10 " | 18 " | 38 " | €4,233.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.