Stenner E10t2a81s4g1 | Bơm hẹn giờ đo nhu động 5 Gpd | 38m003 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STENNER E10T2A81S4G1 Bơm hẹn giờ đo nhu động 5 Gpd | AC7LQG 38M003

STENNER E10T2A81S4G1 Bơm hẹn giờ đo nhu động 5 Gpd

Trong kho
Mục: AC7LQG Model: E10T2A81S4G1Tham chiếu chéo: 38M003

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€507.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm định lượng lập trình
Vật liệu cơ thểpolycarbonate
cc / Tối thiểu.13.1
Tuân thủUL, CUL
Chiều dài dây10ft.
Vật liệu đầu và lắppolycarbonate
Chiều cao5 13 / 16 "
Hz60
Chiều dài5 5 / 16 "
Max. Dòng chảy0.21 GPH
Tối đa Lưu lượng dòng chảy0.21 gph
Max. Sức ép25 psi
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy003 GPD
RPM của động cơ18
Số lượng thức ăn1
Dây điện10 Ft.
Loại bơmNhu động
Khả năng tái lập+/- 5%
Tự mồi
Máy hút25 Ft.
Vật liệu ốngSantoprene
KiểuCó thể lập trình, theo tỷ lệ
điện áp120
Chiều rộng5.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)32.39
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8413810040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Máy bơm nhu động nhỏ gọn, tiết kiệm với Đồng hồ 24 giờ tích hợp và 24 sự kiện có thể lập trình.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STENNER E10T2A81S4G1 Bơm hẹn giờ đo nhu động 5 Gpd
€507.71 /đơn vị