Square D 8536sag12v01s | Bộ Khởi Động Từ Nema 24v 3p 9a | 2bx12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8536SAG12V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12

SQUARE D 8536SAG12V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 9a

Trong kho
Khoản mục: AF9FEH phần: 8536SAG12V01STham chiếu chéo: 2BX12

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€807.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngKhông đảo ngược
dòng điện xoay chiều9
Cuộn dây Volts24 VAC
Độ sâu5.56 "
Loại EnclosureNEMA 1
Chiều cao10 "
HP @ 3 pha - 208V1.5
HP @ 3 pha - 230V1.5
HP @ 3 pha - 240V1.5
HP @ 3 pha - 460V2
HP @ 3 pha - 480V2
HP @ 3 pha - 575V2
Hz60
Kích thước NEMA00
Số lượng cực3
Kiểu khởi độngNEMA
UPC785901743552
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.4
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 460Vdòng điện xoay chiềuĐộ sâuHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VKích thước NEMAChiều rộngLoại EnclosureGiá cả
SQUARE D 8536SBG2V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€912.35
SQUARE D 8536SBO2V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "Mở€835.03
SQUARE D 8536SCG3V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34 8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 1€971.55
SQUARE D 8536SCO3V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41 8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "Mở€919.94
SQUARE D 8536SDO1V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53 8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "Mở€1,792.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8536SAG12V01S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 24v 3p 9a
€807.69 /đơn vị