Speedaire 4zk99 | Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 11.93 inch H 3.15 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 4ZK99 Bộ lọc / điều chỉnh 11.93 Inch H Chiều rộng 3.15 inch | AE2UEQ

SPEEDAIRE 4ZK99 Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 11.93 inch H 3.15 inch

Trong kho
Mục: AE2UEQ phần: 4ZK99

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€105.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh
Núm điều chỉnhKhông tăng
Điều chỉnh Phạm vi5 đến 150 psi
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát7.0 oz.
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Cổng đo1/4 "PTF
Max. Dòng chảy212 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể11.93 "
Chiều rộng tổng thể3.15 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn
UPC190735631072

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)44.2
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểĐiều chỉnh Phạm viChất liệu bátChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước máyKích thước bátXếp hạng bộ lọcGiá cả
SPEEDAIRE 4ZK74 Bộ lọc / điều chỉnh 6.44 Inch H 1.63 Inch Width | AE2UDN 4ZK746.44 "5 đến 125 psipolycarbonate1.63 "1 / 8 "NPTMiniature1.0 oz.5 micron€34.94
SPEEDAIRE 4ZK75 Bộ lọc / điều chỉnh 6.44 Inch H 1.63 Inch Width | AE2UDP 4ZK756.44 "5 đến 125 psipolycarbonate1.63 "1 / 4 "NPTMiniature1.0 oz.5 micron€49.67
SPEEDAIRE 4ZK76 Bộ lọc / điều chỉnh 6.44 Inch H 1.63 Inch Width | AE2UDQ 4ZK766.44 "5 đến 125 psipolycarbonate1.63 "1 / 4 "NPTMiniature1.0 oz.5 micron€50.27
Bộ lọc / điều chỉnh SPEEDAIRE 4ZK77 6.44 Inch H 1.63 Inch Width | AE2UDR 4ZK776.44 "5 đến 125 psipolycarbonate1.63 "1 / 4 "NPTMiniature1.0 oz.5 micron€72.50
Bộ lọc / điều chỉnh SPEEDAIRE 4ZK78 12.90 Inch H Chiều rộng 7.48 inch | AE2UDT 4ZK7812.9 "5 đến 125 psiKim loại với Sight Gauge7.48 "3 / 4 "NPT-32.0 oz.5 micron€330.55
SPEEDAIRE 4ZK79 Bộ lọc / điều chỉnh 12.90 Inch H Chiều rộng 7.48 inch | AE2UDU 4ZK7912.9 "5 đến 125 psiKim loại với Sight Gauge7.48 "1 "NPT-32.0 oz.40 micron€398.23
SPEEDAIRE 4ZK80 Bộ lọc / điều chỉnh 6.44 Inch H 1.63 Inch Width | AE2UDV 4ZK806.44 "5 đến 100 psipolycarbonate1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 micron€89.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK99 Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 11.93 inch H 3.15 inch
€105.79 /đơn vị