SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 Bể chứa thẳng đứng Top 500 gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể chứa |
đường kính | 53 " |
Điền vào Dia mở. (Trong.) | 14 |
Tốt nghiệp | 95 L |
Chiều cao | 74 " |
Vật chất | Polyethylene tuyến tính mật độ cao |
Tối đa Nhiệt độ. | 130 F |
Tối đa Áp lực công việc | Khí quyển |
Xe tăng (L) | 1893 |
Đường kính đáy bể. (Trong.) | 48 |
Dung tích bồn | 500 Gal. |
Phong cách xe tăng | Theo chiều dọc |
Kiểu | Đóng trên cùng |
Chiều dày | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 63.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 134.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 134.62 |
Mã HS | 3925100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối | đường kính | Tốt nghiệp | Chiều cao | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000110N97206 | - | 22 " | 19 L | 36 " | Đóng trên cùng | €616.90 | ||
1000110N97207 | 1" | 22 " | 19 L | 36 " | Đóng trên cùng | €844.66 | ||
5680000N97205 | - | 26 " | 38 L | 40 " | Đóng trên cùng | €779.57 | ||
5680000N97206 | 1" | 26 " | 38 L | 40 " | Đóng trên cùng | €1,060.11 | ||
5690100N97206 | - | 34 " | 38 L | 39 " | Đóng trên cùng | €1,479.23 | ||
5690100N97207 | 1" | 34 " | 38 L | 39 " | Đóng trên cùng | €1,677.91 | ||
5700100N97206 | - | 34 " | 38 L | 50 " | Đóng trên cùng | €1,648.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.