Smc Valves Vfs2210-3dz | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 25.2 Cfm | 36lt97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC VFS2210-3DZ Van điều khiển không khí điện từ 25.2 CFM | AH6YMM 36LT97

SMC VALVES Van điều khiển không khí điện từ VFS2210-3DZ 25.2 CFM

Trong kho
Khoản mục: AH6YMM phần: VFS2210-3DZTham chiếu chéo: 36LT97

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€235.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí5 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểCơ sở gắn kết
Vị trí trung tâmMở
Quản lý rừng cộng đồng25.2
Hệ số khối lượng0.9
Kết nối điệnDây dẫn
Thường mở / Thường đóngThường mở / Thường đóng
Chiều cao tổng thể1 37 / 64 "
Chiều dài tổng thể7.156 "
Chiều rộng tổng thể1 1 / 64 "
Ghi đè lênĐẩy không khóa
Áp suất thí điểm15
Công suất tiêu thụ3.4VA
Phạm vi áp15 đến 150 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid
điện áp110 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiGiá cả
VAN SMC VQ1101-51 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "1.0W22 đến 100 psiSolenoid€120.30
VAN SMC VQ1201-51 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F2"3 / 8 "1.0W15 đến 100 psiSolenoid€178.54
VAN SMC VQ2101-51 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "-1.0W22 đến 100 psiSolenoid€122.40
VAN SMC VQ2201-51 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F2"-1.0W15 đến 100 psiSolenoid€184.24
VAN SMC SY3140-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "0.4W22 đến 100 psiSolenoid€106.29
VAN SMC SY3240-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F1.5 "-0.4W15 đến 100 psiSolenoid€143.02
VAN SMC SY5140-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1.5 "1 / 8 "0.4W22 đến 100 psiSolenoid€114.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Van điều khiển không khí điện từ VFS2210-3DZ 25.2 CFM
€235.49 /đơn vị