SIEMENS SHLD69500G Bộ ngắt mạch Bolt Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 65kAIC @ 480V |
amps | 500A |
Loại khung | DLS |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SHLD69500 | 500A | €4,869.26 | ||
SHLD69500NGT | 500A | - | RFQ
| |
SHLD69500NT | 500A | €6,358.09 | ||
SHLD69600 | 600A | - | RFQ
| |
SHLD69600G | 600A | - | RFQ
| |
SHLD69600NGT | 600A | - | RFQ
| |
SHLD69600NT | 600A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.