Schneider Electric Xvbl35 | Beacon Steady 10w Cam | 6h56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Beacon Ổn định 10w Cam | AG7EVU 6HM56

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Beacon Ổn định 10w Cam

Trong kho
Khoản mục: AG7EVU phần: XVBL35Tham chiếu chéo: 6HM56

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€190.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hiệu, 70mm
Màuhổ phách
đường kính2.75 "
Chiều cao3.125 "
Vật liệu vỏPolyamide
Đời sống đèn100,000 giờ.
Thiết kế ống kínhHình trụ
Lens Materialpolycarbonate
Chế độỔn định
Gắn kếtCăn cứ
Nhiệt độ hoạt động.-4 đến 158 độ F
Xêp hạngNEMA 1, 4X, 12, IP65
UPC785901844143
điện ápLên đến 250 VAC / DC
Watts10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8531800050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVật liệu vỏLens MaterialGắn kếtNhiệt độ hoạt động.điện ápGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL33 Báo hiệu Steady 10w Green | AG7EVR 6HM54 XVBL33màu xanh láPolyamidepolycarbonateCăn cứ-4 đến 158 độ FLên đến 250 VAC / DC€192.18
Đèn hiệu SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Ổn định 10w Đỏ | AG7EVT 6HM55 XVBL34đỏPolyamidepolycarbonateCăn cứ-4 đến 158 độ FLên đến 250 VAC / DC€187.81
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL36 Beacon Ổn định 10w Blue | AG7EVV 6HM57 XVBL36Màu xanh da trờiPolyamidepolycarbonateCăn cứ-4 đến 158 độ FLên đến 250 VAC / DC€192.05
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL37 Báo hiệu ổn định 10w rõ ràng | AG7EVW 6HM58 XVBL37Trong sángPolyamidepolycarbonateCăn cứ-4 đến 158 độ FLên đến 250 VAC / DC€183.95
Đèn hiệu SCHNEIDER ELECTRIC XVBL38 Ổn định 10w Vàng | AG7EVX 6HM59 XVBL38Màu vàngPolyamidepolycarbonateCăn cứ-4 đến 158 độ FLên đến 250 VAC / DC€181.86
Đèn hiệu SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G5 Màu cam nhấp nháy 70mm | AG7FNY 6KX62 XVBL8G5hổ pháchnhựanhựaBề mặt32 đến 104 độ F120 VAC€585.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Beacon Ổn định 10w Cam
€190.73 /đơn vị