Rwm 46-upr-0820-r | Bánh xe đẩy tấm cứng 1000 Lb 8 đường kính. | 29xu54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter | AF9EYF 29XU54

RWM Bánh xe đẩy tấm cứng 46-UPR-0820-R Đường kính 1000 Lb 8

Trong kho
Khoản mục: AF9EYF phần: 46-UPR-0820-RTham chiếu chéo: 29XU54

Cách nhận hàng Tháng Tư 24, Thứ Tư
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
€54.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Màu cốt lõiĐen
Đồng hồ đo độ cứng95 bờ A
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng1000 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể9.5 "
Vật liệu lõi tấm Casterpolypropylene
Khóa bánh xeKhông có khóa bao gồm
Vật liệu bánh xe tấmpolyurethane
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Bánh xe thay thếMfr. Số UPR-0820-08
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8716900000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RWM Bánh xe đẩy tấm cứng 46-UPR-0820-R Đường kính 1000 Lb 8
€54.85 /đơn vị