Hi-tech Duravent 200106003025-10 | Ống Dẫn Ống 6 Inch Id X 25 Feet | 3aya5 | Raptor Supplies Việt Nam
HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Ống dẫn 6 inch Id x 25 feet | AC8KMM 3AYA5

HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Ống dẫn 6 inch Id x 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AC8KMM Mẫu: 200106003025-10Tham chiếu chéo: 3AYA5

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€365.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi nắn công nghiệp
Bán kính uốn cong8.8 "
Màutrắng
Bên trong Dia.6"
Chiều dài25ft.
Vật chấtCao su nhiệt dẻo
Max. Sức ép8 psi
Số lượng ruồi1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-60 độ đến 275 độ F
Tăng cườngpolypropylene
Đánh giá chân không11.5 inch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 12.77
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)110.49
Chiều rộng tàu (cm)83.82
Mã HS4009410000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: RFH WHITE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Max. Sức épĐánh giá chân khôngGiá cả
HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Ống mềm Id 2 inch x 25 feet | AC8KMH 3AYA1 200102003025-103.5 "2"17 psi29 inch€175.44
HI-TECH DURAVENT 200103003025-10 Ống mềm Id 3 inch x 25 feet | AC8KMJ 3AYA2 200103003025-104.3 "3"10 psi28 inch€193.88
HI-TECH DURAVENT 200104003025-10 Ống dẫn 4 inch Id x 25 feet | AC8KMK 3AYA3 200104003025-106.5 "4"10 psi25 inch€237.10
HI-TECH DURAVENT 200105003025-10 Ống dẫn 5 inch Id x 25 feet | AC8KML 3AYA4 200105003025-108"5"9 psi15 inch€288.97
HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Ống dẫn 8 inch Id x 25 feet | AC8KMN 3AYA6 200108003025-1012 "8"6 psi5.5 inch€463.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Ống dẫn 6 inch Id x 25 feet
€365.54 /đơn vị