U34130.012.0041 | Đinh tán mù 1/8 inch X 0.212 inch vòm, 500pk | 32ml13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34130.012.0041 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.212 Inch Dome, 500PK | AG2WNE 32ML13

GRAINGER U34130.012.0041 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.212 inch Dome, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WNE phần: U34130.012.0041Tham chiếu chéo: 32ML13 / 163Y64

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€24.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.020 đến 0.062 "
Đầu Dia.0.238 đến 0.262 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.212 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)260 Lbs.
Độ bền kéo310 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34130.012.0041 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.212 inch Dome, 500PK
€24.03 /đóng gói