PLAST-O-MATIC PRA300EP-PV Pressure Regulator, Air Piloted, EPDM Seal, PVC, 3 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều chỉnh áp suất vận hành thí điểm |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Chiều cao | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA025V-PV | PVC | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 140 độ F | 1 / 4 " | €434.61 | |
PRA050V-PV | PVC | 6.187 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 140 độ F | 1 / 2 " | €492.69 | |
PRA075V-PV | PVC | 8 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4.5 " | 140 độ F | 3 / 4 " | €767.06 | |
PRA100V-PV | PVC | 8.375 " | 1" | 4.5 " | 140 độ F | 1" | €845.16 | |
PRA150V-PV | PVC | 9 9 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140 độ F | 1.5 " | €1,026.18 | |
PRA300V-PV | PVC | 15.625 " | 3" | 8" | 140 độ F | 3" | €1,962.38 | |
PRA025V-PP | polypropylene | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 180 độ F | 1 / 4 " | €462.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.