PARKER VS68NTA-6-6 Đầu nối Nam 3/8 x 3/8 In

  • phần: VS68NTA-6-6

  • Mục: AA3BAX

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G266

Trong kho
10.80 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Th 6, Tháng mười hai 4

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

10.80 /đơn vị
Số lượng:
10.80

Mô tả Sản phẩm:

MụcKết nối nam
liên quanỐng x MNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Chiều dài1.700 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề17 / 32-24 "
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS68NTA-6-6 Đầu nối Nam 3/8 x 3/8 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút