PARKER VS68NTA-12-6 Đầu nối Nam 3/4 x 3/8 In

  • phần: VS68NTA-12-6

  • Mục: AA3BBE

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G273

Trong kho
27.84 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng đám cưới, Tháng mười hai 2

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

27.84 /đơn vị
Số lượng:
27.84

Mô tả Sản phẩm:

MụcKết nối nam
liên quanỐng x MNPT
Kích thước hex1"
Chiều dài2.000 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề1-18
Kích thước ống3 / 4 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS68NTA-12-6 Đầu nối Nam 3/4 x 3/8 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút