PARKER VS68NTA-10-8 Đầu nối Nam 5/8 x 1/2 In

  • phần: VS68NTA-10-8

  • Mục: AA3BBD

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G272

Trong kho
14.58 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Môn, Tháng mười hai 7

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Một phần số

30 ngày trả lại miễn phí

14.58 /đơn vị
Số lượng:
14.58

Mô tả Sản phẩm:

MụcKết nối nam
liên quanỐng x MNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài2.100 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 2 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề13 / 16-18 "
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS

Những sảm phẩm tương tự

Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS68NTA-10-8 Đầu nối Nam 5/8 x 1/2 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút