PARKER VS279NTA-10-8 Khuỷu tay nam 45 độ 5/8 x 1/2 inch

  • phần: VS279NTA-10-8

  • Mục: AA3BDQ

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G331

Trong kho
21.16 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng đám cưới, Tháng mười hai 2

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Một phần số

30 ngày trả lại miễn phí

21.16 /đơn vị
Số lượng:
21.16

Mô tả Sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 45 độ
liên quanỐng x MNPT
Chiều dài1.420 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 2 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề13 / 16-18 "
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200035
Nước sản xuấtUS

Những sảm phẩm tương tự

Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS279NTA-10-8 Khuỷu tay nam 45 độ 5/8 x 1/2 inch

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút