PARKER VS272NTA-8-6 Tăm nhánh đực 1/2 x 3/8 In

  • phần: VS272NTA-8-6

  • Mục: AA3BCV

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G311

Trong kho
24.85 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Th 6, Tháng mười hai 4

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

24.85 /đơn vị
Số lượng:
24.85

Mô tả Sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
liên quanỐng x Ống x MNPT
Chiều dài2.900 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề11 / 16-20 "
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS272NTA-8-6 Tăm nhánh đực 1/2 x 3/8 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút