PARKER VS272NTA-6-6 Tăm nhánh đực 3/8 x 3/8 In

  • phần: VS272NTA-6-6

  • Mục: AA3BCT

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G309

Trong kho
19.40 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Th 6, Tháng mười hai 4

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

19.40 /đơn vị
Số lượng:
19.40

Mô tả Sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
liên quanỐng x Ống x MNPT
Chiều dài2.600 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề17 / 32-24 "
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS272NTA-6-6 Tăm nhánh đực 3/8 x 3/8 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút